Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE60-XL-KRR-B-FA101

  • ERIKS:14191495
Image 1
Ajouter à la liste

620,53 €/ Unitéhors TVA

750,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
61.9 mm
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique