95,80 €/ Unitéhors TVA
115,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 71.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25 mm |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 29 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 8 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
98,99 €/ Unitéhors TVA
119,78 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026