Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE50-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669805
  • Fabricant:4012802800135
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,Regreasable,Triple Lip Seal,50mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

90,33 €/ Unitéhors TVA

109,30 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KTT-B
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
62.8 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique