Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE50-XL-KRR-B-FA125.5

  • ERIKS:11669804
  • Fabricant:4012802812657
Image 1
Ajouter à la liste

90,33 €/ Unitéhors TVA

109,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B-FA125.5
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
62.8 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique