Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE50-XL-KRR-B-FA101

  • ERIKS:14191493
Image 1
Ajouter à la liste

377,98 €/ Unitéhors TVA

457,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
49.2 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique