Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE45-XL-KRR-B-FA125.5

  • ERIKS:11669802
  • Fabricant:4012802812695
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
123 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B-FA125.5
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
56.5 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique