Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE45-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669800
  • Fabricant:4012802799910
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

88,63 €/ Unitéhors TVA

107,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KLL-B
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
56.5 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique