Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE45-KRR-B-FA164

  • ERIKS:14191492
Image 1
Ajouter à la liste

537,03 €/ Unitéhors TVA

649,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
42.9 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique