Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE40-XL-KRR-B-OSE

  • ERIKS:14176882
Image 1
Ajouter à la liste

53,67 €/ Unitéhors TVA

64,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
42.9 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique