62,38 €/ Unitéhors TVA
75,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GE..-KLL-B |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 51.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 11.7 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |