Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE35-KTT-N-OSE

  • ERIKS:14191489
Image 1
Ajouter à la liste

134,09 €/ Unitéhors TVA

162,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KTT-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
37.7 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique