48,04 €/ Unitéhors TVA
58,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Charge dynamique | 20.7 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 13800 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |