Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE30-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:12977091
Image 1
Ajouter à la liste

347,72 €/ Unitéhors TVA

420,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48.5 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13800 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique