Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE20-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669785
  • Fabricant:4012802800111
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

40,54 €/ Unitéhors TVA

49,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KLL-B
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
43.7 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
18.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique