Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE17-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669784
  • Fabricant:4012802784275
Image 1
Ajouter à la liste

30,63 €/ Unitéhors TVA

37,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
37.4 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
22.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique