64,89 €/ Unitéhors TVA
78,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | G..KRR-B-AS2/V |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 56.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 10.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
59,22 €/ Unitéhors TVA
71,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026