38,36 €/ Unitéhors TVA
46,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | G..KRR-B-AS2/V |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 44.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 14.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 16.7 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
34,40 €/ Unitéhors TVA
41,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026