Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique E25-XL-KRR-B

  • ERIKS:24026178
  • Fabricant:4012802783186
Image 1
Ajouter à la liste

36,04 €/ Unitéhors TVA

43,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
E..-KRR-B
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
44.5 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique