Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré SK014-205-KRR

  • ERIKS:24027610
  • Fabricant:4054366694614
Image 1
Ajouter à la liste

35,19 €/ Unitéhors TVA

42,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SK..-KRR
Diamètre d'arbre
22.25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
25.4 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16700 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré