72,89 €/ Unitéhors TVA
88,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | BE |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 25 mm |
Largeur de la bague extérieure | 40 mm |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un ajustement serré |