Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré BE35-XL

  • ERIKS:11669738
  • Fabricant:4012802801873
Image 1
Ajouter à la liste

62,99 €/ Unitéhors TVA

76,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BE
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Largeur de la bague extérieure
35 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré