Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré BE30-XL

  • ERIKS:11669737
  • Fabricant:4012802801859
Image 1
Ajouter à la liste

54,30 €/ Unitéhors TVA

65,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BE
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
21 mm
Largeur de la bague extérieure
30 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré