Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré BE20-XL

  • ERIKS:11669736
  • Fabricant:4012802824278
Image 1
Ajouter à la liste

39,69 €/ Unitéhors TVA

48,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
BE
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
16 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré