Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RALE25-XL-NPP

  • ERIKS:23195580
  • Fabricant:4012802782035
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with cylindrical outer
Ajouter à la liste

28,39 €/ Unitéhors TVA

34,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RALE..-NPP
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
25.5 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
5.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique