26,39 €/ Unitéhors TVA
31,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RAL..-NPP |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 24.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 10 kN |
Charge statique | 5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |