106,34 €/ Unitéhors TVA
128,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RAE..-NPP |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 53.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 36 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |