Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE45-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23195628
  • Fabricant:4012802787191
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Parallel
Ajouter à la liste

63,71 €/ Unitéhors TVA

77,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
43.8 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique