Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE30-XL-NPP-NR

  • ERIKS:11669873
  • Fabricant:4012802820898
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with cylindrical outer
Ajouter à la liste

34,55 €/ Unitéhors TVA

41,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35.8 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique