Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE20-XL-NPP

  • ERIKS:14176887
Image 1
Ajouter à la liste

26,87 €/ Unitéhors TVA

32,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique