Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE12-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23196039
  • Fabricant:4012802797756
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Parallel Outer,Eccentric Collar Lock,12mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

24,58 €/ Unitéhors TVA

29,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique