Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique PE40-XL

  • ERIKS:11669995
  • Fabricant:4012802802078
Image 1
Ajouter à la liste

86,68 €/ Unitéhors TVA

104,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PE
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
45.3 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique