53,79 €/ Unitéhors TVA
65,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PE |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 32 mm |
Largeur de la bague extérieure | 17 mm |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |