46,85 €/ Unitéhors TVA
56,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PE |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 31.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 16 mm |
Charge dynamique | 13.6 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |