210,70 €/ Unitéhors TVA
254,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | E..-KRR |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 66.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 28 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |