Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique E60-XL-KRR

  • ERIKS:11669761
  • Fabricant:4012802784084
Image 1
Ajouter à la liste

138,92 €/ Unitéhors TVA

168,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
E..-KRR
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
77.9 mm
Largeur de la bague extérieure
24 mm
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique