Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique E50-XL-KLL-ID+21+10

  • ERIKS:14176890
Image 1
Ajouter à la liste

103,38 €/ Unitéhors TVA

125,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
E..XL-KLL
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
62.8 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique