606,71 €/ Unitéhors TVA
734,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | E..-KLL |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Largeur | 56.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |