Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique E40-XL-KLL

  • ERIKS:11669755
  • Fabricant:4012802799934
Image 1
Ajouter à la liste

80,78 €/ Unitéhors TVA

97,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
E..-KLL
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
56.5 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique