Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique E30-XL-KRR

  • ERIKS:23196188
  • Fabricant:4012802783667
Image 1
Ajouter à la liste

44,11 €/ Unitéhors TVA

53,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
E..-KRR
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique