Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique E30-XL-KLL

  • ERIKS:11669751
  • Fabricant:4012802800012
Image 1
Ajouter à la liste

57,24 €/ Unitéhors TVA

69,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
E..-KLL
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique