Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré G310-NPP-B

  • ERIKS:14177318
Image 1
Ajouter à la liste

232,49 €/ Unitéhors TVA

281,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
G..-NPP-B
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré