Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré G309-XL-NPP-B

  • ERIKS:24026212
  • Fabricant:4012802816082
Image 1
Ajouter à la liste

119,41 €/ Unitéhors TVA

144,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
G..-NPP-B
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
27.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré