Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré G208-XL-NPP-B

  • ERIKS:14177316
Image 1
Ajouter à la liste

71,51 €/ Unitéhors TVA

86,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
G..-NPP-B
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré