70,17 €/ Unitéhors TVA
84,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 3..NPP-B |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Charge dynamique | 44.5 kN |
Charge statique | 26 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un ajustement serré |