Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré 209-XL-NPP-B-C3

  • ERIKS:11831794
Image 1
Ajouter à la liste

57,65 €/ Unitéhors TVA

69,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-NPP-B
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9600 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré