Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré 207-KRR-B-AH02

  • ERIKS:24025934
  • Fabricant:4012802782745
Image 1
Ajouter à la liste

59,77 €/ Unitéhors TVA

72,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR-B
Diamètre d'arbre
31.8 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré