Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré 201-XL-NPP-B

  • ERIKS:11831783
  • Fabricant:4012802807363
Image 1
Ajouter à la liste

27,05 €/ Unitéhors TVA

32,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-NPP-B
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Charge dynamique
6.8 kN
Charge statique
3.05 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
28.5 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré