Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 212-XL-KRR

  • ERIKS:11831796
  • Fabricant:4012802782189
Image 1
Ajouter à la liste

131,92 €/ Unitéhors TVA

159,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7.3 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré