130,37 €/ Unitéhors TVA
157,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 2..-KRR |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 29 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 8 rpm |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un ajustement serré |