Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 210-XL-KRR

  • ERIKS:11669730
  • Fabricant:4012802782295
Image 1
Ajouter à la liste

93,14 €/ Unitéhors TVA

112,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré